SIEMENS - ALPHA 400/630 BEÉPK. 1 X 3VL400+ RCD SX036059 - 8GK4720-5KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 750 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036059
Gyártói cikkszám
8GK4720-5KK10
Gyártói típuskód
8GK4720-5KK10
Magasság:
750 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakító 1x 3VL400+RCD öntött tokos megszakító+RCD modul rögzítés tartólemezre H = 750/W = 250 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere ILPHA25-ig tesztelt1 elosztór