SIEMENS - ALPHA 400/630 BEÉPK. 1 X 3VL400 SX036066 - 8GK4722-4KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036066
Gyártói cikkszám
8GK4722-4KK10
Gyártói típuskód
8GK4722-4KK10
Magasság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Mélység:
250 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakító 1x 3VL400 öntött házas megszakítóhoz, elöl szerelt forgóműködtetővel, tartólemezre szerelve H = 600 mm, W = 250 mm csak elosztótáblához mélység 320 mm Az ALPHA elosztótábla – egy komplett rends