SIEMENS - ALPHA 400/630 BEÉPK. 1 X 3VL630 (4P) SX036062 - 8GK4721-4KK20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036062
Gyártói cikkszám
8GK4721-4KK20
Gyártói típuskód
8GK4721-4KK20
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Mélység:
320 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakító 1x 3VL630 (4 pólusú) öntött házas megszakítóhoz, elöl szerelt forgóműködtetővel, tartólemezre szerelve H = 600 mm, W = 500 mm csak elosztótáblához mélység 320 mm Az ALPHA falra szerelhető elosz