SIEMENS - ALPHA 400/630 BEÉPK. 1 X 3VL630 SX036067 - 8GK4723-4KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036067
Gyártói cikkszám
8GK4723-4KK10
Gyártói típuskód
8GK4723-4KK10
Magasság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Mélység:
320 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Öntött házas megszakító 1x 3VL630 (3 pólusú)
- Elöl szerelt forgóműködtető
- Tartólemezre szerelve, méretek: H = 600 mm, W = 250 mm, mélység = 320 mm
- Komplett elosztórendszer falra szereléséhez 1250 A-ig
- IEC 61439 szerint tesztelt
- Moduláris felépítés és közös platformszerkezet
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéshez és dokumentációhoz
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhető
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles választék a különböző elosztóváltozatokhoz
- Rugalmas megoldások a különböző igények kielégítésére
- Hatékony támogatás a SIMARIS szoftver révén
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakítókhoz készült, amely megkönnyíti a tervezést és a telepítést a moduláris felépítésének köszönhetően.