SIEMENS - ALPHA 400/630 BEÉPK. 3VA10-11 SX036068 - 8GK4730-2KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036068
Gyártói cikkszám
8GK4730-2KK12
Gyártói típuskód
8GK4730-2KK12
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Öntött házas megszakító 1x 3VA10-11/100 A/160 A
- 3+4 pólus
- H = 450 mm, W = 250 mm
- Függőleges telepítés
- IEC 61439 szerint tesztelve
- Moduláris felépítés és közös platformfelépítés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széleskörű testreszabási lehetőségek a különböző elosztóváltozatokhoz
- Komplett rendszer támogatás a SIMARIS szoftver által
- Esztétikus megjelenés különböző színekben és ajtóváltozatokban
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy moduláris, öntött házas megszakító rendszer, amely megkönnyíti a tervezést és a telepítést.