SIEMENS - ALPHA 400/630 BEÉPK. 3VA10-11 SX036084 - 8GK4734-2KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036084
Gyártói cikkszám
8GK4734-2KK12
Gyártói típuskód
8GK4734-2KK12
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Öntött házas megszakító 1x 3VA10-11/100 A/160 A
- 3+4 pólus
- H = 300 mm, W = 250 mm
- Függőleges beépítés
- IEC 61439 szerint tesztelt elosztórendszerek
- Moduláris felépítés és közös platformszerkezet
- Könnyű tervezés és telepítés az eszközspecifikus telepítőkészletek integrálásával
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakítót kínál, amely ideális motorkezelő számára, és különböző elosztóváltozatokba integrálható.