Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA 400/630 BEÉPK. 3VA2 100A /160A /250A SX036070 - 8GK4730-3KK20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA 400/630 BEÉPK. 3VA2 100A /160A /250A SX036070

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 500 mm

  • Burkolat típusa - kivágással

  • Fedéllel - Igen

  • N-PE-kapcsokkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036070

Gyártói cikkszám

8GK4730-3KK20

Gyártói típuskód

8GK4730-3KK20

Magasság:

300 mm

Szélesség:

500 mm

Burkolat típusa:

kivágással

Fedéllel:

Igen

N-PE-kapcsokkal:

Nem

Szerelőlemezzel:

Igen

Fogyasztásmérő leágazási pont:

Nem

    Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakító 3x 3VA20-22/100 A/160 A/250 A 3+4 pólus

    Az ALPHA elosztó egy falra szerelhető elosztók teljes rendszere, amely megkönnyíti a tervezést és a telepítést.

    Technikai részletek:

    • Öntött házas megszakító
    • 3x 3VA20-22/100 A/160 A/250 A
    • 3+4 pólus
    • H = 300 mm, W = 500 mm
    • Függőleges beépítés
    • IEC 61439 szerint tesztelt
    • Moduláris felépítés
    • Üveg és acél ajtók elérhetők

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Eszközspecifikus telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba
    • Projekt-specifikus felszerelés
    • SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
    • Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége