SIEMENS - ALPHA 400/630 BEÉPK. 3VA20-22 SX036097 - 8GK4736-4KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036097
Gyártói cikkszám
8GK4736-4KK12
Gyártói típuskód
8GK4736-4KK12
Magasság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Öntött házas megszakító 1x 3VA20-22/100 A/160 A/250 A
- 3+4 pólus
- H = 600 mm, W = 250 mm
- Függőleges beépítés motoros kezelőhöz
- RCD modul betáplálási oldalához
- IEC 61439 szerint tesztelt
- Moduláris felépítés és közös platformszerkezet
- Könnyű tervezés és telepítés az eszközspecifikus telepítőkészletek integrálásával
- Projekt-specifikus felszerelés
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatósága
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA padlóra szerelhető elosztórendszer komplett fali elosztórendszerhez készülékek telepítésére 1250 A-ig készült.