SIEMENS - ALPHA 400/630 BEÉPK. 3VA20-22 SX036098 - 8GK4736-4KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036098
Gyártói cikkszám
8GK4736-4KK22
Gyártói típuskód
8GK4736-4KK22
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakító 3x 3VA20-22/100 A/160 A/250 A 3+4 pólus H = 600 mm, W = 500 mm függőleges beépítés motoros kezelőhöz RCD modul betáplálási oldalra Az ALPHA padlóra szerelhető elosztó rendszer szerelhető falra