SIEMENS - ALPHA 400/630, BEÉPKL 3VL400/630A, 600/250 SX036047 - 8GK4702-4KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - -99999
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036047
Gyártói cikkszám
8GK4702-4KK12
Gyártói típuskód
8GK4702-4KK12
Magasság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
-99999
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
-99999
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakító 3 és 4 pólusú megszakítóhoz 3VL400/630, H = 600 mm, W = 250 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere ALPHA50 tesztelt elosztórendszerek A1250-ig teszte