SIEMENS - ALPHA 400/630, BEÉPKL SLT, 1XNH, 300/250 SX036007 - 8GK4551-2KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - -99999
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036007
Gyártói cikkszám
8GK4551-2KK12
Gyártói típuskód
8GK4551-2KK12
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
-99999
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
-99999
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet biztosítékos szakaszoló 1x NH000 160 A-ig tartólemez öntött műanyag borítással, H = 300 mm, W = 250 mm 3NP4 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető készülékek teljes rendszere ALP20 elosztórendszerek teszt