SIEMENS - ALPHA 400/630, BEÉPKL SLT, 1XNH2, 450/250 SX036019 - 8GK4557-3KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - -99999
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036019
Gyártói cikkszám
8GK4557-3KK12
Gyártói típuskód
8GK4557-3KK12
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
-99999
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
-99999
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet biztosítékos szakaszoló 3NP4370, 1x NH2 tartólemezre szereléshez, H = 450 mm, W = 250 mm H = 450 mm, W = 250 mm Az ALPHA elosztótábla – falra szerelhető elosztók teljes rendszere A15-ig falra szerelhető elosztótábláki