SIEMENS - ALPHA 400/630, BEÉPKL SLT, 4XNH, 450/250 SX036011 - 8GK4553-3KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - -99999
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036011
Gyártói cikkszám
8GK4553-3KK12
Gyártói típuskód
8GK4553-3KK12
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
-99999
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
-99999
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet biztosítékos szakaszoló kapcsoló 3NP4010, 4x NH000 160 A-ig tartólapon öntött-műanyag borítással, H = 450 W = 250 Az ALPHA elosztó - falra és padlóra szerelhető készülékek teljes rendszere ALPHA20 elosztórendszerek te