SIEMENS - ALPHA 400/630, BEÉPKL SLTS, 1XNH1, 450/250 SX036032 - 8GK4655-3KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036032
Gyártói cikkszám
8GK4655-3KK12
Gyártói típuskód
8GK4655-3KK12
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet biztosítékos szakaszoló 1x 3NP4275/3NP4276, (NH1) gyűjtősínre szereléshez 40/60 mm, H = 450 mm, W = 250 mm Az ALPHA elosztótábla – falra szerelhető elosztók teljes rendszere A15 padlóig szerelhető elosztótáblához. Az