SIEMENS - ALPHA 400/630, BEÉPKL SLTS, 2XNH, 300/250 SX036028 - 8GK4652-2KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - -99999
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036028
Gyártói cikkszám
8GK4652-2KK12
Gyártói típuskód
8GK4652-2KK12
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
-99999
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
-99999
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet biztosítékos szakaszoló 2x 3NP4015/3NP4016, (NH00) gyűjtősínre szereléshez 60 mm 40/60 mm, H = 300 mm, W = 250 mm Az ALPHA elosztótábla – padlóra szerelhető elosztótáblák és falra szerelhető elosztók komplett rendszer