SIEMENS - ALPHA 400/630, BEÉPKL SORKAPOCS FÜGG, 300/750 SX035971 - 8GK4402-2KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 750 mm
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035971
Gyártói cikkszám
8GK4402-2KK32
Gyártói típuskód
8GK4402-2KK32
Magasság:
300 mm
Szélesség:
750 mm
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet sorkapcsok függőleges szelvény fedél zárt H = 300 mm, W = 750 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére. Az ALPHA elosztórendszerek teszt