SIEMENS - ALPHA 400/630, BEÉPKL SORKAPOCS FÜGG 450/250 SX035972 - 8GK4402-3KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035972
Gyártói cikkszám
8GK4402-3KK12
Gyártói típuskód
8GK4402-3KK12
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Függőleges szelvény fedél zárt
- Magasság: 450 mm
- Szélesség: 250 mm
- IEC 61439 szabvány szerinti tesztelés
- Moduláris felépítés
- Különböző elosztóváltozatok integrálhatósága
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés
- Projekt-specifikus felszerelés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök beépítésére.