SIEMENS - ALPHA 400/630, BEÉPKL SORKAPOCS FÜGG 600/250 SX035975 - 8GK4402-4KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035975
Gyártói cikkszám
8GK4402-4KK12
Gyártói típuskód
8GK4402-4KK12
Magasság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Függőleges szakasz fedél zárt
- Méretek: H = 600 mm, W = 250 mm
- IEC 61 szabvány szerinti tesztelés
- Közös moduláris felépítés
- Integrálható készülék-specifikus telepítőkészletek
- Széles kivitel és különböző színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Rugalmas megoldások széles választéka
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztók számára, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.