SIEMENS - ALPHA 400/630, BEÉPKL SORKAPOCS SX035968 - 8GK4401-3KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035968
Gyártói cikkszám
8GK4401-3KK12
Gyártói típuskód
8GK4401-3KK12
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Vízszintes szakasz fedél zárt
- Magasság: 450 mm
- Szélesség: 250 mm
- IEC 61 szabványnak megfelelő tesztelés
- Készülék-specifikus telepítőkészletek
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a készülék-specifikus megoldásoknak köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles választék a különböző elosztóváltozatokhoz
- Hatékony támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Rugalmas megoldások a különböző igényekhez
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy komplett rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztókhoz, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.