Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA 400/630, BEÉPKL SSGER, 6MM, 450/250 SX036109 - 8GK4801-3KK12

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA 400/630, BEÉPKL SSGER, 6MM, 450/250 SX036109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 450 mm

  • Szélesség - 250 mm

  • DIN-sínek száma - -99999

  • Burkolat típusa - kivágással

  • Fedéllel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036109

Gyártói cikkszám

8GK4801-3KK12

Gyártói típuskód

8GK4801-3KK12

Magasság:

450 mm

Szélesség:

250 mm

DIN-sínek száma:

-99999

Burkolat típusa:

kivágással

Fedéllel:

Igen

N-PE-kapcsokkal:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

-99999

Fogyasztásmérő leágazási pont:

Nem

ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet buszra szerelhető biztosítéktalp 3 pólusú 60 mm-es gyűjtősínrendszeren H = 450 mm, W = 250 mm NEOZED és DIAZED Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere az ALPHA50EC-ig tesztelt elo