SIEMENS - ALPHA 400/630, BEÉPKL SZLAP+TAKARÓLEMEZ., 300/500 SN077306 - 8GK4451-2KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869261195
Sonepar cikkszám
SN077306
Gyártói cikkszám
8GK4451-2KK22
Gyártói típuskód
8GK4451-2KK22
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
- H = 300 mm, W = 500 mm
- IEC 61 szabvány szerinti tesztelés
- Közös moduláris felépítés
- Eszköz-specifikus telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetők
- Könnyű tervezés és telepítés
- Projekt-specifikus felszerelés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepció, amely számít
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy komplett rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztók számára, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.