SIEMENS - ALPHA 400/630, BEÉPKL SZLAP+TAKARÓLEMEZ., 450/250 SX035980 - 8GK4451-3KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035980
Gyártói cikkszám
8GK4451-3KK12
Gyártói típuskód
8GK4451-3KK12
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
- H = 450 mm, W = 250 mm
- IEC 61 szabvány szerinti tesztelés
- Közös moduláris felépítés a 439 szabvány szerint
- Készülék-specifikus telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhető
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepciója biztosítja a megbízhatóságot
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy komplett rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére, amely falra és padlóra is szerelhető.