SIEMENS - ALPHA 400/630, BEÉPKL SZLAP+TAKARÓLEMEZ, 450/750 SX035981 - 8GK4451-3KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035981
Gyártói cikkszám
8GK4451-3KK32
Gyártói típuskód
8GK4451-3KK32
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
- H = 450 mm, W = 750 mm
- IEC 61439 szabvány szerinti tesztelés
- Moduláris felépítés
- Különböző elosztóváltozatok integrálhatósága
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés
- Projekt-specifikus felszerelés
- Rugalmas megoldások a különböző igényekhez
- Magas szintű megbízhatóság és biztonság
- Esztétikus megjelenés a különböző színeknek köszönhetően
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztótábla egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztók számára, 1250 A-ig terjedő készülékek beszerelésére.