SIEMENS - ALPHA 400/630, BEÉPKL SZLAP+TAKARÓLEMEZ., 600/250 SN088755 - 8GK4451-4KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869261188
Sonepar cikkszám
SN088755
Gyártói cikkszám
8GK4451-4KK12
Gyártói típuskód
8GK4451-4KK12
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet szerelőlap szakasz fedél zárt H = 600 mm, W = 250 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök beépítésére. Az ALPHA elosztórendszerek tesztelése az IEC