SIEMENS - ALPHA 400/630, BEÉPKL SZLAP+TAKARÓLEMEZ., 600/500 SX035983 - 8GK4451-4KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035983
Gyártói cikkszám
8GK4451-4KK22
Gyártói típuskód
8GK4451-4KK22
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
- H = 600 mm, W = 500 mm
- IEC 61439 szabvány szerinti tesztelés
- Moduláris felépítés
- Integrálható különböző elosztóváltozatokba
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés
- Projekt-specifikus felszerelés
- Rugalmasság a különböző elosztóváltozatok integrálásában
- Széles választék a dizájn és színvariációk terén
- Hatékony támogatás a dokumentációs folyamatban
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére.