SIEMENS - ALPHA 400/630, BEÉPKL SZLAP+TAKARÓLEMEZ, 600/750 SX035984 - 8GK4451-4KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035984
Gyártói cikkszám
8GK4451-4KK32
Gyártói típuskód
8GK4451-4KK32
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet szerelőlap szakasz fedél zárt H = 600 mm, W = 750 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök beépítésére. Az ALPHA elosztórendszerek tesztelése az IEC 6