SIEMENS - ALPHA 400/630, BEÉPKL ÜRESMEZŐTAKARÓ, 750/250 SX035986 - 8GK4501-0KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035986
Gyártói cikkszám
8GK4501-0KK12
Gyártói típuskód
8GK4501-0KK12
Magasság:
75 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
- H = 75 mm, W = 250 mm
- IEC Due 614 szabvány szerinti tesztelés
- Készülék-specifikus telepítőkészletek
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
- Széleskörű választék a felhasználói igények kielégítésére
- Rugalmas megoldások a különböző elosztóváltozatokhoz
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet előlap beépítetlen panelhez
Az ALPHA elosztó egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztótáblákhoz, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.