SIEMENS - ALPHA 400/630, BEÉPKL ÜRESMEZŐTAKARÓ, 750/500 SX035987 - 8GK4501-0KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 500 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035987
Gyártói cikkszám
8GK4501-0KK22
Gyártói típuskód
8GK4501-0KK22
Magasság:
75 mm
Szélesség:
500 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
- Beépítési magasság: 75 mm
- Szélesség: 500 mm
- IEC Due 614 szabvány szerinti tesztelés
- Moduláris felépítés
- Készülék-specifikus telepítőkészletek
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris rendszernek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széleskörű testreszabási lehetőségek
- Hatékony támogatás a tervezési folyamat során
- Rugalmas megoldások különböző elosztóváltozatokhoz
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet előlap beépítetlen panelhez
Az ALPHA elosztó falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök beépítéséhez.