Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN Circuit breaker kit 1x 3VA23-24/400A/630A 3+4-pole H=450 mm W=250 mm, horizontal Installation SN096857 - 8GK4730-4KK12

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN Circuit breaker kit 1x 3VA23-24/400A/630A 3+4-pole H=450 mm W=250 mm, horizontal Installation SN096857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 450 mm

  • Szélesség - 250 mm

  • Burkolat típusa - kivágással

  • Fedéllel - Igen

  • N-PE-kapcsokkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869510163

Sonepar cikkszám

SN096857

Gyártói cikkszám

8GK4730-4KK12

Gyártói típuskód

8GK4730-4KK12

Magasság:

450 mm

Szélesség:

250 mm

Burkolat típusa:

kivágással

Fedéllel:

Igen

N-PE-kapcsokkal:

Nem

Szerelőlemezzel:

Igen

Fogyasztásmérő leágazási pont:

Nem

    Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakító

    Az ALPHA elosztótábla egy komplett elosztórendszer, amely falra és padlóra is szerelhető, és 1250 A-ig terjedő áramelosztási megoldásokat kínál.

    Technikai részletek:

    • Öntött házas megszakító 1x 3VA13-14/ 3VA23-24
    • Áramerősség: 400 A/630 A
    • 3+4 pólusú kivitel
    • Méretek: H = 450 mm, W = 250 mm
    • Függőleges beépítés
    • IEC 61439 szerint tesztelt
    • Moduláris felépítés és közös platformszerkezet

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
    • Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
    • Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége
    • Üveg és acél ajtók választhatók