SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN ÜRESMEZŐ H750/B250 SX036001 - 8GK4501-5KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 750 mm
Szélesség - 20 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036001
Gyártói cikkszám
8GK4501-5KK12
Gyártói típuskód
8GK4501-5KK12
Magasság:
750 mm
Szélesség:
20 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet előlap fel nem szerelt panelhez H = 750 mm, W = 250 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére. Az ALPHA elosztórendszerek tesztelése