Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA 400/630, SZERELŐLAP, 150/250 SX036214 - 8GK9531-7KK10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA 400/630, SZERELŐLAP, 150/250 SX036214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036214

Gyártói cikkszám

8GK9531-7KK10

Gyártói típuskód

8GK9531-7KK10

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

250 mm

Magasság:

1000 mm

    Alpha 400 DIN szekrénymagas szerelőlap H=1000 mm, Sz = 250 mm, fedél nélkül

    Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.

    Műszaki részletek:

    • H=1000 mm, Sz=250 mm
    • Komplett rendszer 1250 A-ig
    • IEC 61439 szabvány szerint tesztelve
    • Integrálható különböző elosztóváltozatokba
    • Projekt-specifikus felszerelés
    • SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
    • Széles kivitel és különleges színek
    • Üveg és acél ajtók elérhetősége

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű tervezés és telepítés
    • Rugalmasság a különböző elosztóváltozatokhoz való alkalmazásban
    • Testreszabott megoldások a projektekhez
    • Hatékony támogatás a tervezési folyamat során
    • Esztétikus megjelenés a különböző színeknek köszönhetően