Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA 400/630, SZERELŐLAP, 150/500 SX036215 - 8GK9531-7KK20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA 400/630, SZERELŐLAP, 150/500 SX036215

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036215

Gyártói cikkszám

8GK9531-7KK20

Gyártói típuskód

8GK9531-7KK20

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

500 mm

Magasság:

1000 mm

    Alpha 400 DIN szekrénymagas szerelőlap H=1000 mm, Szé = 500 mm, fedél nélkül

    Az ALPHA elosztótábla egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztók számára, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.

    Technikai részletek:

    • H=1000 mm, Szé=500 mm
    • Felszerelés 1250 A-ig terjedő eszközökhöz
    • IEC 61439 szabvány szerint tesztelve
    • Integrálható különböző elosztóváltozatokba
    • Széles kivitel és számos különleges szín elérhető
    • Üveg és acél ajtók választhatók

    Vásárlói előnyök:

    • Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
    • Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
    • A SIMARIS konfigurációs szoftver támogatja a tervezést és a dokumentációt
    • Rendszer koncepciója biztosítja a megbízhatóságot