SIEMENS - ALPHA 400/630, SZERELŐLAP, 600/250 SN077235 - 8GK9531-4KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 250 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869262710
Sonepar cikkszám
SN077235
Gyártói cikkszám
8GK9531-4KK10
Gyártói típuskód
8GK9531-4KK10
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
250 mm
Magasság:
600 mm
ALPHA 400 DIN szekrénymagas szerelőlap H = 600 mm, Sz = 250 mm, fedél nélkül Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szabvány szerint