SIEMENS - ALPHA 400/630, SZERELŐLAP, 600/500 SX036209 - 8GK9531-4KK20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036209
Gyártói cikkszám
8GK9531-4KK20
Gyártói típuskód
8GK9531-4KK20
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
600 mm
ALPHA 400 DIN szekrénymagas szerelőlap H = 600 mm, W = 500 mm, fedél nélkül Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szabvány szerint