SIEMENS - ALPHA 400/630, SZERELŐLAP, 750/250 SX036210 - 8GK9531-5KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 250 mm
Magasság - 750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036210
Gyártói cikkszám
8GK9531-5KK10
Gyártói típuskód
8GK9531-5KK10
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
250 mm
Magasság:
750 mm
ALPHA 400 DIN szekrénymagas szerelőlap H = 750 mm, Sz = 250 mm, fedél nélkül Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szabvány sze