Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA 400/630, SZERELŐLAP, 750/500 SX036211 - 8GK9531-5KK20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA 400/630, SZERELŐLAP, 750/500 SX036211

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 750 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036211

Gyártói cikkszám

8GK9531-5KK20

Gyártói típuskód

8GK9531-5KK20

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

500 mm

Magasság:

750 mm

    Alpha 400 DIN szekrénymagas szerelőlap

    Az ALPHA elosztótábla egy komplett rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztókhoz, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.

    Műszaki adatok:

    • H = 750 mm
    • Sz = 500 mm
    • Fedél nélkül
    • IEC 61439 szabvány szerint tesztelve
    • Széles kivitel és különböző színek elérhetősége
    • Üveg és acél ajtók választhatók

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű tervezés és telepítés a különböző elosztóváltozatoknak köszönhetően
    • Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
    • A SIMARIS konfigurációs szoftver támogatása a tervezéstől a dokumentációig
    • Rendszer koncepció, amely a felhasználói igényekhez igazodik