SIEMENS - ALPHA 400/630, ÜRESMEZŐT., 600/750 SX036000 - 8GK4501-4KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 750 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036000
Gyártói cikkszám
8GK4501-4KK32
Gyártói típuskód
8GK4501-4KK32
Magasság:
600 mm
Szélesség:
750 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
- H = 600 mm, W = 750 mm
- IEC 61 szabvány szerint tesztelve
- Közös moduláris felépítés és a439 platform
- Készülék-specifikus telepítőkészletek
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés
- Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
- Széles választék a különböző elosztóváltozatokhoz
- Rugalmas megoldások a felhasználói igényekhez
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet előlap beépítetlen panelhez
Az ALPHA elosztó egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztótáblákhoz, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.