SIEMENS - ALPHA 400 950/800/210, SÜLLY, 3001, I, L IP31 SX035772 - 8GK1121-4KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Magasság - 963 mm
Szélesség - 812 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035772
Gyártói cikkszám
8GK1121-4KK32
Gyártói típuskód
8GK1121-4KK32
Szerelési mód:
süllyesztett
Magasság:
963 mm
Szélesség:
812 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
210 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
216
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
400 A
Védettség (IP):
IP31
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
210 mm
Sorok száma:
18
Belső mélység:
210 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
6
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0.75 mm
Felület:
porszórt
- Süllyesztett kivitel
- IP31 védelem típusa 1
- Méretek: H: 950 mm, W: 800 mm, T: 210 mm
- RAL 9016 szín
- Kompatibilis az ALPHA125-ig tesztelt elosztórendszerekkel
- Moduláris felépítés és közös platformfelépítés
- Könnyű tervezés és telepítés az eszközspecifikus telepítőkészletek integrálásának köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatósága
Alpha 400
Az ALPHA 400 egy falra szerelhető szekrény, amely moduláris felépítésével és széles kivitelével könnyíti meg az elosztórendszerek telepítését.