SIEMENS - ALPHA 400 AJTÓ BAL H14 B4, 5 IP43, 55SK2 SX036170 - 8GK9510-8KK47
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 775 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036170
Gyártói cikkszám
8GK9510-8KK47
Gyártói típuskód
8GK9510-8KK47
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
775 mm
Szín:
fehér
Magasság:
1400 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
ALPHA 400 DIN pótalkatrész ajtó, ajtófél, bal H = 1400 mm, W = 775 mm IP43, IP44, IP55, RAL 9016, 1. és 2. védelmi osztály Az ALPHA elosztótábla – falra szerelhető és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere ALPHA 1250 A 3950 A-ig tesztelt készülékek