SIEMENS - ALPHA 400 AJTÓ BAL H95 B5 IP31SK2 SX036177 - 8GK9511-6KK41
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 775 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036177
Gyártói cikkszám
8GK9511-6KK41
Gyártói típuskód
8GK9511-6KK41
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
775 mm
Szín:
fehér
Magasság:
950 mm
Védettség (IP):
IP31
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
ALPHA 160/400 süllyeszthető pótalkatrész ajtó, ajtófél, bal H = 950 mm, W = 775 mm IP31, RAL 9016, 1. és 2. védelmi osztály Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig DuLPHA3-ig tesztelt eszközök beszereléséh