SIEMENS - ALPHA 400 AJTÓ H11 B2 IP43, 55 SK2 SX036156 - 8GK9510-7KK20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 550 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036156
Gyártói cikkszám
8GK9510-7KK20
Gyártói típuskód
8GK9510-7KK20
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
550 mm
Szín:
fehér
Magasság:
1100 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
ALPHA 160/400 DIN pótalkatrész ajtó H = 1100 mm, W = 550 mm IP43, IP44, IP55, RAL 9016, 1. és 2. védelmi osztály forgófogantyúval Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere az ALPHA50 elosztórendszerek ALPHA50 12-ig