SIEMENS - ALPHA 400 AJTÓ H125 B1 IP31SK2 SX036185 - 8GK9511-8KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036185
Gyártói cikkszám
8GK9511-8KK10
Gyártói típuskód
8GK9511-8KK10
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Szín:
fehér
Magasság:
1250 mm
Védettség (IP):
IP31
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
ALPHA 400 süllyesztve szerelhető pótalkatrész ajtó H = 1250 mm, W = 300 mm IP31, RAL 9016, 1. és 2. védelmi osztály forgó fogantyúval Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.