SIEMENS - ALPHA 400 AJTÓ H95 B1 IP43, 55 SK2 SX036150 - 8GK9510-6KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036150
Gyártói cikkszám
8GK9510-6KK10
Gyártói típuskód
8GK9510-6KK10
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Szín:
fehér
Magasság:
950 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
ALPHA 160/400 DIN pótalkatrész ajtó H = 950 mm, W = 300 mm IP43, IP44, IP55, RAL 9016, 1. és 2. védelmi osztály forgófogantyúval Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere ALPHA50 elosztórendszerek ALPHAEC 1250 elos