SIEMENS - ALPHA 400 AJTÓ H95 B2 IP31 SK2 SX036174 - 8GK9511-6KK20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 550 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036174
Gyártói cikkszám
8GK9511-6KK20
Gyártói típuskód
8GK9511-6KK20
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
550 mm
Szín:
fehér
Magasság:
950 mm
Védettség (IP):
IP31
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
ALPHA 160/400 süllyeszthető pótalkatrész ajtó H = 950 mm, W = 550 mm IP31, RAL 9016, 1. és 2. védelmi osztály, forgó fogantyúval Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig az IEC elosztórendszerek szerinti be