SIEMENS - ALPHA 400 AJTÓ JOBB H11 B3 IP43, 55SK2 SX036158 - 8GK9510-7KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 275 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036158
Gyártói cikkszám
8GK9510-7KK32
Gyártói típuskód
8GK9510-7KK32
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
275 mm
Szín:
fehér
Magasság:
1100 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
ALPHA 160/400 DIN pótalkatrész ajtó, ajtófél, jobb H = 1100 mm, W = 275 mm IP43, IP44, IP55, RAL 9016, 1. és 2. védelmi osztály, forgó fogantyúval együtt Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere ALPHA5-ig tesztelt elos