SIEMENS - ALPHA 400 BEÉPKL MA=12, SZ=250 2 SORKAPOCS, 6 SOR REG SX035952 - 8GK4100-8KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 8
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035952
Gyártói cikkszám
8GK4100-8KK12
Gyártói típuskód
8GK4100-8KK12
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
8
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400, Gyors szerelőkészlet H=1200, W=250 2 sorkapocsléc, 6 soros REG Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök telepítésére. Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szabvány szerint tes