Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA 400 BEÉPKL MA=12, SZ=750 2 SORKAPOCS, 6 SOR REG SX035953 - 8GK4100-8KK32

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA 400 BEÉPKL MA=12, SZ=750 2 SORKAPOCS, 6 SOR REG SX035953

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 1200 mm

  • Szélesség - 750 mm

  • DIN-sínek száma - 24

  • Burkolat típusa - kivágással

  • Fedéllel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035953

Gyártói cikkszám

8GK4100-8KK32

Gyártói típuskód

8GK4100-8KK32

Magasság:

1200 mm

Szélesség:

750 mm

DIN-sínek száma:

24

Burkolat típusa:

kivágással

Fedéllel:

Igen

N-PE-kapcsokkal:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

12

Mélység:

210 mm

Fogyasztásmérő leágazási pont:

Nem

ALPHA 400, Gyors szerelőkészlet H=1200, W=750 2 sorkapocsléc, 6 soros REG Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére. Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szabvány szerint