SIEMENS - ALPHA 400 BEÉPKL MA=1350, SZ=250 3 SORKAPOCS, 6 SOR REG SX035960 - 8GK4110-8KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1350 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 9
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035960
Gyártói cikkszám
8GK4110-8KK12
Gyártói típuskód
8GK4110-8KK12
Magasság:
1350 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
9
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- H=1350, W=250
- 3 sorkapocsléc, 6 soros REG
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelt
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés a különböző elosztóváltozatoknak köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepció, amely a felhasználói igényekhez igazodik
Alpha 400
Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére.