Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA 400 BEÉPKL MA=15, SZ=250 2 SORKAPOCS, 5 SOR REG SX035950 - 8GK4100-7KK12

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA 400 BEÉPKL MA=15, SZ=250 2 SORKAPOCS, 5 SOR REG SX035950

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 1050 mm

  • Szélesség - 250 mm

  • DIN-sínek száma - 7

  • Burkolat típusa - kivágással

  • Fedéllel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035950

Gyártói cikkszám

8GK4100-7KK12

Gyártói típuskód

8GK4100-7KK12

Magasság:

1050 mm

Szélesség:

250 mm

DIN-sínek száma:

7

Burkolat típusa:

kivágással

Fedéllel:

Igen

N-PE-kapcsokkal:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

12

Mélység:

210 mm

Fogyasztásmérő leágazási pont:

Nem

    Alpha 400

    Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök telepítéséhez.

    Technikai részletek:

    • H=1050, W=250
    • 2 sorkapocsléc, 5 soros REG
    • IEC 61439 szabvány szerint tesztelve
    • Integrálható különböző elosztóváltozatokba
    • Széles kivitel és számos különleges szín
    • Üveg és acél ajtók elérhetősége

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű tervezés és telepítés
    • Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
    • Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
    • Rendszer koncepció, amely számít