SIEMENS - ALPHA 400 BEÉPKL MA=15, SZ=500 2 SORKAPOCS, 5 SOR REG SX035951 - 8GK4100-7KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1050 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 14
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035951
Gyártói cikkszám
8GK4100-7KK22
Gyártói típuskód
8GK4100-7KK22
Magasság:
1050 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
14
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- H=1050, W=500
- 2 sorkapocsléc, 5 soros REG
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelve
- Integrálható különböző elosztóváltozatokba
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetők
- Könnyű tervezés és telepítés
- Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepció, amely számít
Alpha 400, Gyors szerelőkészlet H=1050, W=500
Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök telepítéséhez.